3J784839
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
Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3J784839
Larghezza
380
Profondità
340
Alimentazione
Alimentazione da rete
Portata massima
50000
Potenza del motore
1.5
Lunghezza (m)
630
Valvola di scarico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
380
Profondità
340
Alimentazione
Alimentazione da rete
Portata massima
50000
Potenza del motore
1.5
Lunghezza (m)
630
Valvola di scarico
SÌ
Pressione di esercizio
8
Livello di potenza sonora
88
Tensione di alimentazione
220 - 240
Grado di protezione (IP)
IP20
Capacità del serbatoio
9.5
Livello massimo di pressione sonora
77
Direzione del flusso variabile
SÌ
Con filtro rimovibile
SÌ
Adatto per acqua di riscaldamento centrale
SÌ
Pressione massima dell'acqua
7
Temperatura del fluido (continua)
30 - 30
Adatto per acqua potabile
SÌ
Diametro nominale del collegamento
1 pollice
Capacità di aspirazione
200
marca
Rothenberger
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3J784839
EAN
4004625393758
UBB
500581795035
UNSPSC
40151601
Nr articolo produttore
1000001134
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare