text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello con guaina termoretraibile 4,0-6,0mm² giallo Ø 8,4mm 50 pezzi


Numero articolo 5E571794
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 42
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 42
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
marca Ripca
Codice merceologico
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 5E571794
EAN 8712734010348
UBB 500644337619
UNSPSC 39121723
Nr articolo produttore  B1061803-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.