Termorestringibile
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
Terminale e connettori
Terminali
Termorestringibile
5B355137
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
Ripca Capocorda ad anello con termorestringente 0,5-1,5mm² rosso Ø 6,5mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5B355137
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
34.5
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
34.5
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
6.5
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ring Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B355137
EAN
8712734010294
UBB
500644336629
UNSPSC
39121723
Nr articolo produttore
B1061601-100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare