Termorestringibile
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
Terminale e connettori
Terminali
Termorestringibile
0Q932527
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
Ripca Connettore rotondo con guaina termorestringente 0,5-1,5mm² rosso Ø 5,5mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0Q932527
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
33
Corrente massima (Imax) (A)
9
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
33
Corrente massima (Imax) (A)
9
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Altro
Dimensione del bullone (metrica)
4
Gamma AWG
22 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
No
Adatto per conduttori piatti
No
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
No
Adatto per conduttori a trefoli
No
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Forma del manicotto
Corto
Secondo DIN
No
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm)
5.5
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Receptacle Bullet
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
Nr articolo produttore
B1067401-100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare