Termorestringibile
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
Terminale e connettori
Terminali
Termorestringibile
2J797074
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
Ripca Connettore piatto con termorestringente 1,5-2,5mm² blu 6,3x0,8mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2J797074
Design
Spina
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
34
Forma della flangia
Forma piatta
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Spina
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm)
34
Forma della flangia
Forma piatta
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Dimensioni della spina
Piatto 6,3x0,8 mm
Materiale
Altro
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Forma del manicotto
Long
Secondo DIN
No
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Flat Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2J797074
EAN
8712734010461
UBB
500644339854
UNSPSC
39121723
Nr articolo produttore
B1064632-100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare