text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore piatto con guaina termorestringente 0,5-1,5mm² rosso 6,3x0,8mm 100 Pezzi


Numero articolo 4M884791
Design Spina
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 34
Forma della flangia Forma piatta
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Spina
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 34
Forma della flangia Forma piatta
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Dimensioni della spina Piatto 6,3x0,8 mm
Materiale Altro
Gamma AWG 22 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.34 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Forma del manicotto Long
Secondo DIN No
marca Ripca
Codice merceologico
Type Flat Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 4M884791
EAN 8712734010454
UBB 500644339698
UNSPSC 39121723
Nr articolo produttore  B1064631-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.