Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
9X446740
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
Ripca Connettore di terminazione “tedesco” 6,0mm² nero 25 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9X446740
Colore
Black
Lunghezza del manicotto (mm)
12
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
6
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Black
Lunghezza del manicotto (mm)
12
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
6
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
10
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X446740
EAN
8712734007805
UBB
500640634852
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CEW060-25
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare