text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore terminale “francese” 1,0mm² rosso 1000 Pezzi


Numero articolo 0E531143
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polyamide (PA)
Dimensione AWG Altro
marca Ripca
Codice merceologico
Type End Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 0E531143
EAN 8712734050306
UBB 500640625868
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  CET010-1000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.