Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
7I986766
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
Ripca Tubo capocorda 35mm² Ø 8,4mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7I986766
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
35
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
35
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
2
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Compression Lug
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7I986766
EAN
8712734025274
UBB
500641314561
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT358-50