text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda a tubo 10mm² Ø 5,3mm 50 pezzi


Numero articolo 9P342714
Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 10
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 5.3
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 10
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 5.3
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 8
marca Ripca
Codice merceologico
Type Compression Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 9P342714
EAN 8712734025120
UBB 500641309959
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  TT105-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.