text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
9O861211
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
Ripca Capocorda per tubi 25mm² Ø 12,4mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9O861211
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
25
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
12.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
25
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
12.4
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
4
marca
Ripca
Codice merceologico
85369010
Type
Compression Lug
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O861211
EAN
8712734025212
UBB
500641312748
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT2512-50
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare