Occhielli
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
3N523109
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
Ripca Tubo capocorda 25mm² Ø 10,5mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3N523109
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
25
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
10.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
25
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
10.5
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
4
marca
Ripca
Codice merceologico
8536901000
Type
Compression Lug
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3N523109
EAN
8712734025205
UBB
500644404021
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT2510-50