text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello 2,5-6,0mm² giallo Ø 5,3mm con inserto 100 Pezzi


Numero articolo 2M461212
Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 26.7
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 5.3
Gamma AWG 12 - 10
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 26.7
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 5.3
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 12.7
marca Ripca
Weight per piece (g) 253
Codice merceologico
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 2M461212
EAN 8712734009564
UBB 500641031173
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  538YLW-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.