Nucleo singolo
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
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Nucleo singolo
8K044547
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
Cavo a trefoli Ripca 0,75 mm² rosso 100 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8K044547
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Red
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Red
Tensione nominale U0
300
Numero di anime
1
Temperatura massima ammissibile del conduttore
105
Diametro esterno circa
1.8
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conduttore
Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Dimensione AWG
Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore
Red
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Single Core Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8K044547
EAN
8712734995669
UBB
500644277484
UNSPSC
39100000
Nr articolo produttore
0.75RED-100