text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello DIN 10mm² Ø 8,4mm 25 pezzi


Numero articolo 8U892380
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 20
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 20
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 8 - 8
Sezione trasversale nominale (mm²) 10 - 10
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN
Lunghezza flangia (mm) 12
Codice merceologico
Type Battery Eyelet

Numeri di articolo

Numero articolo 8U892380
EAN 8712734115012
UBB 500644355843
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DIN108-25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.