text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda per tubi 50mm² Ø 10,5mm 25 pezzi


Numero articolo 4T680053
Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 50
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 50
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 1
marca Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Compression Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 4T680053
EAN 8712734025281
UBB 500641315550
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  TT5010-25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.