text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork capocorda 2,5-6,0mm² giallo Ø 6,4mm 100 pezzi


Numero articolo 1C046332
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 30.7
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 30.7
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 16.7
marca Ripca
Codice merceologico
Type Fork Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 1C046332
EAN 8712734009861
UBB 500641077382
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  686YLW-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.