Multiconduttore
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
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Multiconduttore
5Q282336
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
Cavo multiplo Ripca 2x0,75mm² piatto 2 x 0,75 Piatto 50m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5Q282336
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
500
Guaina esterna colorata
Black
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
0.75
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
500
Guaina esterna colorata
Black
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore
Classe 5 = flessibile
Colore del conduttore
Parecchi
Tensione nominale U0
300
Schermo
No
Numero di anime
2
Temperatura massima ammissibile del conduttore
60
Diametro esterno circa
6.2
Dimensione AWG
18
Nuclei ritorti
No
Geometria del cavo
Flat
Resistenza del conduttore a 20 °C (Ohm/km)
26
Adatto come cavo di installazione
SÌ
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Multicore Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Q282336
EAN
8712734117047
UBB
500651690835
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2X0.75FLAT-50