Nucleo singolo
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
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Nucleo singolo
2H424497
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
Ripca Cavo unipolare 1,5mm² nero 100m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2H424497
Sezione nominale del conduttore
1.5
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Black
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Black
Tensione nominale U0
300
Numero di anime
1
Temperatura massima ammissibile del conduttore
105
Diametro esterno circa
2.3
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conduttore
Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Dimensione AWG
16
Colore di identificazione/codifica del conduttore
Black
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Single Core Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H424497
EAN
8712734017842
UBB
500644278623
UNSPSC
39100000
Nr articolo produttore
1.5BLK-100