Tubi flessibili e bobine
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
0I901676
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
Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0I901676
Spessore della parete (mm)
2
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
10
marca
Riegler
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Spessore della parete (mm)
2
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
10
marca
Riegler
Codice merceologico
Visualizza
Model
SP121000PUDSK
Type
Spiral Hose
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0I901676
EAN
4047322633437
UBB
500573714242
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
158197