text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 3/8 14.95 mm


Numero articolo 2N592756
Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2N592756
EAN 4047322568081
UBB 500581464038
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  141516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.