Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
9T745832
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 1/4 11.45 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9T745832
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Acciaio zincato
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
35
Con valvola
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma
Accoppiamento (femmina)
Materiale
Acciaio zincato
Adatto per il vuoto
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
35
Con valvola
SÌ
Autoventilante
No
Progettato come giunto divisorio
No
marca
Riegler
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9T745832
EAN
4047322568074
UBB
500584003544
UNSPSC
26111902
Nr articolo produttore
141515