text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 grommet steel hose width LW 9


Numero articolo 7T810222
Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7T810222
EAN 4047322568128
UBB 500583289284
UNSPSC 40141720
Nr articolo produttore  141520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.