text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 1/4 inch 13.16 mm RIEG


Numero articolo 8M137700
Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Accoppiamento (femmina)
Materiale Acciaio zincato
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 35
Con valvola
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8M137700
EAN 4047322568043
UBB 500583539423
UNSPSC 26111902
Nr articolo produttore  141512
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.