0U894933
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
Riegler L push-in threaded connection blue series external thread R 1/2 inch AF 21 mm wi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0U894933
Design
1 parte
Forma
Gomito (raccordo)
Connessione 1
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale
Altro
Raccordo di protezione superficiale 1
Placcato nickel
Raccordo per il trattamento della superficie 1
Altro
Protezione superficiale connessione 2
Non trattati
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
1 parte
Forma
Gomito (raccordo)
Connessione 1
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale
Altro
Raccordo di protezione superficiale 1
Placcato nickel
Raccordo per il trattamento della superficie 1
Altro
Protezione superficiale connessione 2
Non trattati
Collegamento per il trattamento della superficie 2
Non trattati
Pressione massima di esercizio a temperatura media massima (bar)
10
Colore principale del raccordo
Altro
Con tappo
No
Con anelli di tenuta/guarnizioni
SÌ
Eccentrico
No
Con scarico
No
Con disaeratore
No
Diametro esterno del tubo di collegamento 2 (mm)
10
Con perno tampone
No
Marchio di qualità FM
No
Marchio di qualità UL
No
Marchio di qualità ULC
No
Marchio di qualità LPCB
No
Materiale di tenuta
NBR (gomma nitrilica)
Riduzione
SÌ
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm)
10
Temperatura del fluido (continua)
-20 - 80
Diametro nominale raccordo 1
1/2 pollice (15)
Alta resistenza alla trazione
No
Specifico per il sistema
No
Connessione materiale 1
Brass
Connessione materiale 2
Altro
Collegamento qualità materiale 1
Altro
Collegamento qualità materiale 2
Altro
Certificato DIN-CERTCO
No
Marchio di qualità VdS
No
Con approvazione TÜV
No
Certificato KIWA
No
Marchio Gastec QA
No
Omologazione secondo BBR/EKS
No
marca
Riegler
Codice merceologico
Visualizza
Model
Blue
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U894933
EAN
4047322023320
UBB
500573882460
UNSPSC
40141734
Nr articolo produttore
109295
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare