Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
7H932753
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
Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 15bar 5m Length
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7H932753
Spessore della parete (mm)
2.75
Materiale intarsio
Textile
Materiale tubo flessibile
Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
15
Materiale della parete interna
Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Spessore della parete (mm)
2.75
Materiale intarsio
Textile
Materiale tubo flessibile
Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
15
Materiale della parete interna
Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale
Altro
Colore della parete esterna
Blue
marca
Riegler
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hose Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7H932753
EAN
4047322401739
UBB
500583112130
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
113846