text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 12bar 5m Length


Numero articolo 1J584234
Spessore della parete (mm) 2.75
Materiale intarsio Textile
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 12
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 2.75
Materiale intarsio Textile
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 12
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale Altro
Colore della parete esterna Blue
marca Riegler
Codice merceologico
Type Hose Set

Numeri di articolo

Numero articolo 1J584234
EAN 4047322372527
UBB 500581050860
UNSPSC 40142002
Nr articolo produttore  113854
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.