text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 26.44 mm G 3/4 inch inner/outer DN 19.0 mm


Numero articolo 2N814933
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 Altro
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 Altro
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diametro nominale raccordo 1 3/4 di pollice (20)
Custodia di protezione superficiale Placcato nickel
Sfera in materiale Brass
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2N814933
EAN 4047322074339
UBB 500581502233
UNSPSC 40141613
Nr articolo produttore  115722
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.