text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 13.16 mm G 1/4 inch inner/outer DN 8.0 mm


Numero articolo 1C184518
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 DN 8
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 DN 8
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diametro nominale raccordo 1 1/4 di pollice (8)
Custodia di protezione superficiale Placcato nickel
Sfera in materiale Brass
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1C184518
EAN 4047322074308
UBB 500573995817
UNSPSC 40141613
Nr articolo produttore  115719
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.