text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Stahlwille 568 azionamento quadro da 3/4 di pollice lunghezza 1/2 pollice 55 mm


Da 3/4“ interno quadro a 1/2” esterno quadro (20 x 12,5 mm)Carico massimo 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numero articolo
Lunghezza (m) 55
Dimensione di connessione lato presa 3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 19.05
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 55
Dimensione di connessione lato presa 3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 19.05
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/2 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 202
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Da 3/4“ interno quadro a 1/2” esterno quadro (20 x 12,5 mm)Carico massimo 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.568
EAN 4018754013388
UBB 203122120280
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  15030003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.