text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR XL PIPE WRENCH 400 MM


KNIPEX Alligator® XL Il modello classico, ora anche nella lunghezza di 400 mm. costruzione robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatto per lavori allaperto. Buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Meccanismo di regolazione robusto, insensibile allo sporco, facile da pulire, particolarmente adatto per lavori allaperto. Posizionamento di regolazione a 11 nodi con capacità di presa fino a 3 1/2", adattamento ottimizzato al pezzo e posizione dellimpugnatura facile da usare. - Posizioni di regolazione: 11- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 3 1/2in- Capacità per dadi: 95mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 90 mm

Numero articolo 9X608903
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 400
Apertura massima delle guance (mm) 95
Numero di impostazioni 9
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 400
Apertura massima delle guance (mm) 95
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
marca Knipex
Codice merceologico
Type Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Alligator® XL Il modello classico, ora anche nella lunghezza di 400 mm. costruzione robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatto per lavori allaperto. Buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Meccanismo di regolazione robusto, insensibile allo sporco, facile da pulire, particolarmente adatto per lavori allaperto. Posizionamento di regolazione a 11 nodi con capacità di presa fino a 3 1/2", adattamento ottimizzato al pezzo e posizione dellimpugnatura facile da usare. - Posizioni di regolazione: 11- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 3 1/2in- Capacità per dadi: 95mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 90 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  88 01 400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.