Nedtrain Oud
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
51435
51435.020.001
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
Retaining ring for shafts - normal type DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
20
Material
Stainless spring steel
Material technical
1.4122/1.4021
Nom. size shaft d1
20
Weight per piece (g)
1.3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
20 mm
marca
Fabory
For nom. size
20
Material
Stainless spring steel
Material technical
1.4122/1.4021
Nom. size shaft d1
20
Weight per piece (g)
1.3
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Groove d2
19
Groove m (H13)
1.3
Groove n (min.)
1.5
Ring d3
18.5
Ring d4
28.4
Ring s
1.2
Ring b ≈
2.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numeri di articolo
Numero articolo
51435.020.001
EAN
8715492289698
UBB
950357144357
UNSPSC
31163202
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare