Anelli di fissaggio e clip
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36000
36000.035.001
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
Retaining ring for shafts - normal type DIN 471 Spring steel 35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
35
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
35
Weight per piece (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
35 mm
marca
Fabory
For nom. size
35
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
35
Weight per piece (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Groove d2
33
Groove m (H13)
1.6
Groove n (min.)
3
Ring d3
32.2
Ring d4
46.8
Ring s
1.5
Ring b ≈
3.9
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numeri di articolo
Numero articolo
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare