text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Anelli di fissaggio e clip
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36000
36000.015.001
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
Retaining ring for shafts - normal type DIN 471 Spring steel 15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
For nom. size
15
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
15
Weight per piece (g)
0.67
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
15 mm
marca
Fabory
For nom. size
15
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
15
Weight per piece (g)
0.67
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Codice merceologico
7318240090
Dimensioni
Groove d2
14.3
Groove m (H13)
1.1
Groove n (min.)
1.1
Ring d3
13.8
Ring d4
22.6
Ring s
1
Ring b ≈
2.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Numeri di articolo
Numero articolo
36000.015.001
EAN
8715492753427
UBB
950357001375
UNSPSC
31163202
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare