text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Spring steel Plain 20MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 20
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 20
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.19
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 20 mm
marca Fabory
For nom. size 20
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 20
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

Groove d2 19
Groove m (H13) 1.85
Groove n (min.) 1.5
Ring d3 18.5
Ring d4 31.6
Ring s 1.75
Ring b ≈ 3

Standard

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Numeri di articolo

Numero articolo 36003.020.001
EAN 8717077323735
UBB 500651092792
UNSPSC 31163202

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.