My Favorites
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
67551
67551.040.012
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
REMFORM® Cross recessed raised cheese head thread forming screw Pozidriv Steel Zinc plated 4X12MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Weight per piece (g)
1.17
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
12
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67551.040.012
EAN
7611188904733
UBB
500574681887
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare