0E499296
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
Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0E499296
Spessore della parete (mm)
3
Materiale intarsio
Textile
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale
1 pollice (25)
Pressione minima di scoppio (bar)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Spessore della parete (mm)
3
Materiale intarsio
Textile
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale
1 pollice (25)
Pressione minima di scoppio (bar)
30
Colore della parete esterna
Yellow
marca
Rehau
Codice merceologico
Visualizza
Type
10997681600
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
Nr articolo produttore
4000000784
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare