Sabbiatrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
2B783343
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
Red Rooster Mini Sander in Plastic Case 75mm Pad 1/4" PT Air Inlet 0.74m/s²
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2B783343
Corsa (mm)
75
Velocità di rotazione (1/min)
15000
Peso della macchina (kg)
0.54
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
75
Vibrazioni (m/s²)
0.74
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
75
Velocità di rotazione (1/min)
15000
Peso della macchina (kg)
0.54
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
75
Vibrazioni (m/s²)
0.74
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
294
marca
Red Rooster
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2B783343
EAN
8717981325627
UBB
500636710492
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
RRS-60153K