Giunti aria compressa
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
4R811582
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
PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4R811582
Colore
Grey
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Altro
Spessore della parete (mm)
3
Classe di qualità
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-20 - 60
Resistenza al fuoco secondo UL94
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Grey
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Altro
Spessore della parete (mm)
3
Classe di qualità
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-20 - 60
Resistenza al fuoco secondo UL94
Altro
Approvato secondo UR
No
Materiale
Altro
Diametro nominale (mm)
9
Aperto (montabile successivamente)
No
Approvato secondo NF F 16-101
No
Materiale tubo flessibile
Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
15
Diametro nominale
Altro
Approvato secondo DIN 5510
No
marca
Riegler
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R811582
EAN
4047322401876
UBB
500582219902
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
113753