text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 10 m quick


Numero articolo 0Y916964
Colore Grey
Senza alogeni No
Protezione della superficie Altro
Spessore della parete (mm) 3
Classe di qualità Altro
Temperatura di esercizio (°C) -20 - 60
Resistenza al fuoco secondo UL94 Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Senza alogeni No
Protezione della superficie Altro
Spessore della parete (mm) 3
Classe di qualità Altro
Temperatura di esercizio (°C) -20 - 60
Resistenza al fuoco secondo UL94 Altro
Approvato secondo UR No
Materiale Altro
Diametro nominale (mm) 6
Aperto (montabile successivamente) No
Approvato secondo NF F 16-101 No
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 15
Diametro nominale Altro
Approvato secondo DIN 5510 No
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y916964
EAN 4047322401807
UBB 500573934519
UNSPSC 40142002
Nr articolo produttore  113748
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.