Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8Z479783
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
Milwaukee Punta in metallo 2 x 49 x 24 mm 2 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8Z479783
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
24
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro trapano (mm)
2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
24
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
135
Forma del gambo
Cylindrical
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
marca
Milwaukee
Codice merceologico
Visualizza
Type
Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z479783
EAN
4002395370061
UBB
500513680040
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
4932352347