Prese
Tutte le categorie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Punte da trapano per legno
G0402.320.001
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
Punta a bussola Stahlwille 56 3/4 di pollice esagonale, larghezza tra le piastre 32 mm lunghezza 90 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
32
Lunghezza (m)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
32
Lunghezza (m)
90
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
40
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
545
Codice merceologico
Visualizza
Model
56 32
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato ,placcato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0402.320.001
EAN
4018754008964
UBB
203122382625
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05020032