text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 56 3/4 di pollice esagonale, larghezza tra le piastre 30 mm lunghezza 90 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 40
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 498
Codice merceologico
Model 56 30
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato ,placcato

Numeri di articolo

Numero articolo G0402.300.001
EAN 4018754008957
UBB 203122382542
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05020030

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.