text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 55 3/4 pollici larghezza esagono tra le piastre 41 mm lunghezza 67 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 41
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 41
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 497
Codice merceologico
Model 55 41
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0401.410.001
EAN 4018754008841
UBB 203122119217
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05010041

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.