Prese
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
Foratura
Frese elicoidali
G0401.380.001
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
Punta a bussola Stahlwille 55 3/4 pollici larghezza esagono tra le piastre 38 mm lunghezza 64 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
38
Lunghezza (m)
64
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
38
Lunghezza (m)
64
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
30
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
437
Codice merceologico
Visualizza
Model
55 38
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0401.380.001
EAN
4018754008834
UBB
203122119134
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05010038