Prese
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
Forniture e accessori
Filtri
G0401.220.001
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
Punta a bussola Stahlwille 55 3/4 pollici di larghezza esagonale tra le piastre 22 mm lunghezza 51 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (m)
51
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (m)
51
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
17
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
244
Codice merceologico
Visualizza
Model
55 22
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0401.220.001
EAN
4018754008698
UBB
203122377856
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05010022