text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 52 1/2 pollici di larghezza esagonale tra le piastre 22 mm lunghezza 42 mm


Con AS-Drive, si afferra ai fianchi della vite/dado e non ai bordiNumerose bussole sono inutilizzabili perché il loro spessore delle pareti rende impossibile lavorare in luoghi stretti. Le bussole STAHLWILLE sono extra sottili ma estremamente resistenti!

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 42
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 115
Codice merceologico
Model 52 22
Type Socket

Descrizione

Con AS-Drive, si afferra ai fianchi della vite/dado e non ai bordiNumerose bussole sono inutilizzabili perché il loro spessore delle pareti rende impossibile lavorare in luoghi stretti. Le bussole STAHLWILLE sono extra sottili ma estremamente resistenti!

Numeri di articolo

Numero articolo G0366.220.001
EAN 4018754005949
UBB 203122111529
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03030022

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.