text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 51 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 22 mm lunghezza 83 mm


extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 245
Codice merceologico
Model 51 22
Type Socket

Descrizione

extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0370.220.001
EAN 4018754005659
UBB 203122109804
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03020022

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.