Prese
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
Ricambi e accessori
Seghe
Lame per seghetti e seghe alternative
G0370.150.001
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
Punta a bussola Stahlwille 51 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 15 mm lunghezza 83 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
15
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
15
Lunghezza (m)
83
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
35
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
133
Codice merceologico
Visualizza
Model
51 15
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0370.150.001
EAN
4018754005598
UBB
203122109150
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03020015