Prese
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
G0365.310.001
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
Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 31 mm lunghezza 47 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
31
Lunghezza (m)
47
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
31
Lunghezza (m)
47
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
22
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
217
Codice merceologico
Visualizza
Model
50 31
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0365.310.001
EAN
4018754149209
UBB
500500094437
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
03010031
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare